

CHF 5'010.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'415.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'010.00 | - |
4+ | CHF 4'539.00 | 9.40% |
10+ | CHF 4'504.00 | 10.10% |
20+ | CHF 4'470.00 | 10.78% |
30+ | CHF 4'435.00 | 11.48% |
50+ | CHF 4'369.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'336.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |