

CHF 498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.00 | - |
4+ | CHF 427.00 | 14.26% |
10+ | CHF 374.50 | 24.80% |
20+ | CHF 335.00 | 32.73% |
30+ | CHF 312.50 | 37.25% |
50+ | CHF 304.50 | 38.86% |
100+ | CHF 294.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |