

CHF 376.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 376.00 | - |
4+ | CHF 322.00 | 14.36% |
10+ | CHF 282.50 | 24.87% |
20+ | CHF 252.00 | 32.98% |
30+ | CHF 235.50 | 37.37% |
50+ | CHF 229.50 | 38.96% |
100+ | CHF 222.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |