

CHF 290.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.50 | - |
4+ | CHF 249.00 | 14.29% |
10+ | CHF 218.50 | 24.78% |
20+ | CHF 195.50 | 32.70% |
30+ | CHF 182.50 | 37.18% |
50+ | CHF 177.50 | 38.90% |
100+ | CHF 171.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |