

CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.00 | - |
4+ | CHF 210.00 | 13.93% |
10+ | CHF 184.00 | 24.59% |
20+ | CHF 164.50 | 32.58% |
30+ | CHF 153.50 | 37.09% |
50+ | CHF 149.50 | 38.73% |
100+ | CHF 144.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |