

CHF 368.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 368.50 | - |
4+ | CHF 317.50 | 13.84% |
10+ | CHF 278.00 | 24.56% |
20+ | CHF 248.00 | 32.70% |
30+ | CHF 231.50 | 37.18% |
50+ | CHF 225.50 | 38.81% |
100+ | CHF 218.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |