

CHF 307.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 307.50 | - |
4+ | CHF 263.50 | 14.31% |
10+ | CHF 231.00 | 24.88% |
20+ | CHF 207.50 | 32.52% |
30+ | CHF 193.50 | 37.07% |
50+ | CHF 188.50 | 38.70% |
100+ | CHF 182.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |