

CHF 4'638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'013.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'638.00 | - |
4+ | CHF 4'203.00 | 9.38% |
10+ | CHF 4'170.00 | 10.09% |
20+ | CHF 4'138.00 | 10.78% |
30+ | CHF 4'107.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'045.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'015.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |