

CHF 3'696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'995.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'696.00 | - |
4+ | CHF 3'349.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'323.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'298.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'272.00 | 11.47% |
50+ | CHF 3'223.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'199.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |