

CHF 1'933.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'089.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'933.00 | - |
4+ | CHF 1'752.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'738.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'725.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'712.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'686.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'673.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |