

CHF 209.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 209.00 | - |
4+ | CHF 179.50 | 14.11% |
10+ | CHF 157.50 | 24.64% |
20+ | CHF 141.00 | 32.54% |
30+ | CHF 131.50 | 37.08% |
50+ | CHF 128.00 | 38.76% |
100+ | CHF 123.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |