

CHF 293.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 293.00 | - |
4+ | CHF 251.50 | 14.16% |
10+ | CHF 220.50 | 24.74% |
20+ | CHF 197.50 | 32.59% |
30+ | CHF 184.50 | 37.03% |
50+ | CHF 179.50 | 38.74% |
100+ | CHF 173.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |