

CHF 271.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 271.00 | - |
4+ | CHF 233.50 | 13.84% |
10+ | CHF 204.50 | 24.54% |
20+ | CHF 183.00 | 32.47% |
30+ | CHF 170.50 | 37.08% |
50+ | CHF 166.50 | 38.56% |
100+ | CHF 160.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |