

CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.50 | - |
4+ | CHF 176.50 | 14.11% |
10+ | CHF 155.00 | 24.57% |
20+ | CHF 138.50 | 32.60% |
30+ | CHF 129.50 | 36.98% |
50+ | CHF 126.00 | 38.69% |
100+ | CHF 121.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |