

CHF 3'496.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'779.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'496.00 | - |
4+ | CHF 3'169.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'144.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'120.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'096.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'050.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'027.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |