

CHF 1'820.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'967.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'820.00 | - |
4+ | CHF 1'649.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'636.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'624.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'612.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'587.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'575.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |