

CHF 228.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 246.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 228.00 | - |
4+ | CHF 196.00 | 14.04% |
10+ | CHF 171.50 | 24.78% |
20+ | CHF 153.50 | 32.68% |
30+ | CHF 143.50 | 37.06% |
50+ | CHF 140.00 | 38.60% |
100+ | CHF 135.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.4 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R29T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |