KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 69 transparent 8002 41x4

  • ERIKS:14971411
Image 1
Kalrez 8002 ist eine transparente, ungefüllte Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Halbleiteranwendungen mit Trockenprozessen entwickelt. Die obere Einsatrztemperatur liegt bei +275°C. Dieses ungefüllte Produkt weist extrem geringe Partikel-Gernerierung in Sauerstoff- oder Fluorbasiertem Plasma aus. Dieser Werkstoff wird für Veraschungsprozesse, in Ätz- und Abscheidungsprozessen (SACVD) empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 249.00

-

4+

CHF 215.00

13.65%

10+

CHF 188.50

24.30%

20+

CHF 168.50

32.33%

30+

CHF 157.00

36.95%

50+

CHF 153.00

38.55%

100+

CHF 148.00

40.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
8002
Temperaturbereich
von 0 bis 275 °C