

CHF 3'900.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'215.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'900.00 | - |
4+ | CHF 3'535.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'507.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'480.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'454.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'402.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'376.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |