

CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 329.50 | - |
4+ | CHF 283.00 | 14.11% |
10+ | CHF 248.50 | 24.58% |
20+ | CHF 222.00 | 32.63% |
30+ | CHF 207.00 | 37.18% |
50+ | CHF 202.00 | 38.69% |
100+ | CHF 195.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |