

CHF 273.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 273.50 | - |
4+ | CHF 235.00 | 14.08% |
10+ | CHF 206.00 | 24.68% |
20+ | CHF 184.50 | 32.54% |
30+ | CHF 172.00 | 37.11% |
50+ | CHF 167.50 | 38.76% |
100+ | CHF 161.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |