

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.00 | - |
4+ | CHF 171.00 | 14.07% |
10+ | CHF 149.50 | 24.87% |
20+ | CHF 134.00 | 32.66% |
30+ | CHF 125.00 | 37.19% |
50+ | CHF 122.00 | 38.69% |
100+ | CHF 117.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |