

CHF 1'720.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'859.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'720.00 | - |
4+ | CHF 1'559.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'547.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'535.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'523.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'500.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'489.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |