

CHF 194.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.00 | - |
4+ | CHF 166.00 | 14.43% |
10+ | CHF 145.50 | 25.00% |
20+ | CHF 130.00 | 32.99% |
30+ | CHF 121.00 | 37.63% |
50+ | CHF 118.00 | 39.18% |
100+ | CHF 114.00 | 41.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |