

CHF 3'728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'029.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'728.00 | - |
4+ | CHF 3'378.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'352.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'327.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'301.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'251.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'227.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |