

CHF 4'040.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'367.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'040.00 | - |
4+ | CHF 3'661.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'633.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'605.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'578.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'524.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'497.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |