

CHF 419.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 453.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.50 | - |
4+ | CHF 361.00 | 13.95% |
10+ | CHF 317.00 | 24.43% |
20+ | CHF 283.50 | 32.42% |
30+ | CHF 264.50 | 36.95% |
50+ | CHF 258.00 | 38.50% |
100+ | CHF 249.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |