

CHF 189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.00 | - |
4+ | CHF 161.50 | 14.55% |
10+ | CHF 142.00 | 24.87% |
20+ | CHF 126.00 | 33.33% |
30+ | CHF 118.00 | 37.57% |
50+ | CHF 115.00 | 39.15% |
100+ | CHF 111.00 | 41.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |