

CHF 1'621.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'752.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'621.00 | - |
4+ | CHF 1'469.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'457.00 | 10.12% |
20+ | CHF 1'446.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'435.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'414.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'403.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |