

CHF 3'101.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'352.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'101.00 | - |
4+ | CHF 2'810.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'788.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'767.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'746.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'705.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'684.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |