

CHF 354.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 354.00 | - |
4+ | CHF 305.00 | 13.84% |
10+ | CHF 267.50 | 24.44% |
20+ | CHF 239.00 | 32.49% |
30+ | CHF 223.00 | 37.01% |
50+ | CHF 217.00 | 38.70% |
100+ | CHF 210.00 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |