

CHF 195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.00 | - |
4+ | CHF 167.50 | 14.10% |
10+ | CHF 147.00 | 24.62% |
20+ | CHF 131.50 | 32.56% |
30+ | CHF 122.50 | 37.18% |
50+ | CHF 119.50 | 38.72% |
100+ | CHF 115.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R27 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |