

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 175.50 | - |
4+ | CHF 150.50 | 14.25% |
10+ | CHF 132.00 | 24.79% |
20+ | CHF 117.50 | 33.05% |
30+ | CHF 109.50 | 37.61% |
50+ | CHF 106.50 | 39.32% |
100+ | CHF 103.00 | 41.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |