

CHF 169.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.50 | - |
4+ | CHF 145.00 | 14.45% |
10+ | CHF 127.00 | 25.07% |
20+ | CHF 113.00 | 33.33% |
30+ | CHF 105.50 | 37.76% |
50+ | CHF 103.00 | 39.23% |
100+ | CHF 99.10 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |