

CHF 393.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 393.00 | - |
4+ | CHF 337.00 | 14.25% |
10+ | CHF 295.50 | 24.81% |
20+ | CHF 265.50 | 32.44% |
30+ | CHF 248.00 | 36.90% |
50+ | CHF 241.50 | 38.55% |
100+ | CHF 232.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |