

CHF 189.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.50 | - |
4+ | CHF 161.00 | 15.04% |
10+ | CHF 141.50 | 25.33% |
20+ | CHF 126.50 | 33.25% |
30+ | CHF 118.00 | 37.73% |
50+ | CHF 115.00 | 39.31% |
100+ | CHF 111.00 | 41.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |