

CHF 3'330.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'599.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'330.00 | - |
4+ | CHF 3'017.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'994.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'971.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'948.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'904.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'882.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |