

CHF 383.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 383.00 | - |
4+ | CHF 327.00 | 14.62% |
10+ | CHF 287.00 | 25.07% |
20+ | CHF 254.50 | 33.55% |
30+ | CHF 237.50 | 37.99% |
50+ | CHF 231.50 | 39.56% |
100+ | CHF 224.00 | 41.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |