

CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.00 | - |
4+ | CHF 141.00 | 14.55% |
10+ | CHF 123.50 | 25.15% |
20+ | CHF 110.00 | 33.33% |
30+ | CHF 102.50 | 37.88% |
50+ | CHF 99.80 | 39.52% |
100+ | CHF 96.40 | 41.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |