

CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.50 | - |
4+ | CHF 211.50 | 14.20% |
10+ | CHF 185.50 | 24.75% |
20+ | CHF 165.50 | 32.86% |
30+ | CHF 154.50 | 37.32% |
50+ | CHF 150.50 | 38.95% |
100+ | CHF 145.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |