

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.00 | - |
4+ | CHF 137.00 | 14.38% |
10+ | CHF 120.00 | 25.00% |
20+ | CHF 107.00 | 33.12% |
30+ | CHF 99.50 | 37.81% |
50+ | CHF 97.00 | 39.38% |
100+ | CHF 93.50 | 41.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |