

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.00 | - |
4+ | CHF 144.00 | 14.29% |
10+ | CHF 126.50 | 24.70% |
20+ | CHF 113.00 | 32.74% |
30+ | CHF 105.50 | 37.20% |
50+ | CHF 103.00 | 38.69% |
100+ | CHF 99.10 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |