

CHF 1'438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'554.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'438.00 | - |
4+ | CHF 1'303.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'293.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'283.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'273.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'254.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'245.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |