

CHF 92.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.20 | - |
4+ | CHF 79.30 | 13.99% |
10+ | CHF 69.60 | 24.51% |
20+ | CHF 62.00 | 32.75% |
30+ | CHF 58.00 | 37.09% |
50+ | CHF 56.40 | 38.83% |
100+ | CHF 54.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |