

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.50 | - |
4+ | CHF 138.00 | 14.02% |
10+ | CHF 121.00 | 24.61% |
20+ | CHF 108.00 | 32.71% |
30+ | CHF 101.00 | 37.07% |
50+ | CHF 98.20 | 38.82% |
100+ | CHF 94.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |