

CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.50 | - |
4+ | CHF 142.50 | 13.90% |
10+ | CHF 125.00 | 24.47% |
20+ | CHF 112.00 | 32.33% |
30+ | CHF 104.50 | 36.86% |
50+ | CHF 101.50 | 38.67% |
100+ | CHF 97.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R23 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |