

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.50 | - |
4+ | CHF 117.50 | 13.92% |
10+ | CHF 103.00 | 24.54% |
20+ | CHF 91.90 | 32.67% |
30+ | CHF 85.80 | 37.14% |
50+ | CHF 83.60 | 38.75% |
100+ | CHF 80.60 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |