

CHF 2'805.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'032.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'805.00 | - |
4+ | CHF 2'542.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'522.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'503.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'484.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'446.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'428.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |