

CHF 3'044.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'290.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'044.00 | - |
4+ | CHF 2'759.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'738.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'717.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'696.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'655.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'635.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |