

CHF 2'420.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'616.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'420.00 | - |
4+ | CHF 2'193.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'176.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'159.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'143.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'111.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'095.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |